Schneider - Keret 2-es függőleges alumínium betéttel, csilám króm IP20 SN019464 - MGU66.004V.010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 2
Szerelési irány - függőleges
Egységek száma vízszintesen - 1
Anyag - műanyag
Szín - króm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8420375115901
Sonepar cikkszám
SN019464
Gyártói cikkszám
MGU66.004V.010
Gyártói típuskód
Unica MGU66.004V.010
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
függőleges
Egységek száma vízszintesen:
1
Anyag:
műanyag
Szín:
króm
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
2
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
1
Szerelőkerettel:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
2
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szélesség:
80 mm
Ütésállóság (IK):
IK01
Áttetsző:
Nem
Magasság:
161 mm
Furatátmérő (nyílás):
65 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
Mélység:
14 mm