Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Keret 2-es krém vízszintes IP20 GT65427 - AYA5802223

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Keret 2-es krém vízszintes IP20 GT65427

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 2

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Szín - fehér

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8690495040364

Sonepar cikkszám

GT65427

Gyártói cikkszám

AYA5802223

Gyártói típuskód

AYA5802223

Egységek száma:

2

Szerelési irány:

vízszintes

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP20

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 2-es krém vízszintes IP20