Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Keret 2-es Merten M-Smart mattfehér IP20 SN196492 - 484219

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Keret 2-es Merten M-Smart mattfehér IP20 SN196492

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 2

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 2

  • Anyag - műanyag

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011281893812

Sonepar cikkszám

SN196492

Gyártói cikkszám

484219

Gyártói típuskód

484219

Egységek száma:

2

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

2

Anyag:

műanyag

Szín:

egyéb

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

2

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

0

Szerelőkerettel:

Nem

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület kivitele:

matt

Rögzítés módja:

szorító-/csavarrögzítés

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

80.5 mm

Ütésállóság (IK):

IK02

Áttetsző:

Nem

Magasság:

151.7 mm

Beépítési szélesség:

0 mm

Furatátmérő (nyílás):

60 mm

RAL-szám (hasonló):

9010

Mélység:

10.1 mm

Beépítési magasság:

0 mm

A Schneider Electric Merten 484219, egy mattfehér színű kettes keret. Ez a keret vízszintes és függőleges helyzetben is felszerelhető. A keret polikarbonátból készült, így megbízható és ellenálló. 2-es sorolású. Ez a keret az M-Smart alcsaládhoz tartozik. IP20-as védettséggel rendelkezik. Zöld prémium termék. Higanymentes. Emellett halogénmentes, ami jót tesz az egészségnek. A Merten M-Smart egyértelműen meghatározott formákat, kiváló minőségű felületeket és időtlenül elegáns megjelenést kínál. A Merten M â€"Smart termoplasztikus zsenialitásban kapható, amely nem csupán csillogó és fényes, hanem különös módon véd a szilánkok ellen is.