Schneider - Keret 2-es Nova függőleges pezsgőszürke IP20 GT12326 - MGU6.004V.824
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 2
Szerelési irány - függőleges
Egységek száma vízszintesen - 1
Egységek száma függőlegesen - 2
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál) - 1
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375132403
Sonepar cikkszám
GT12326
Gyártói cikkszám
MGU6.004V.824
Gyártói típuskód
Unica MGU6.004V.824
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
függőleges
Egységek száma vízszintesen:
1
Egységek száma függőlegesen:
2
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
1
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
2
Szerelőkerettel:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Beépítésre alkalmas:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Szín:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Védettség:
IP20
Ütésállóság:
IK01
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Szélesség:
80 mm
Magasság:
161 mm
Mélység:
14 mm
Beépítési szélesség:
0 mm
Beépítési magasság:
0 mm
Furatátmérő (nyílás):
65 mm