Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Keret 2-es Nova függőleges éjfekete/grafit IP20 GT54183 - MGU66.004V.293

MásolásMásolás
Schneider - Keret 2-es Nova függőleges éjfekete/grafit IP20 GT54183

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Egységek száma - 2

  • Szerelési irány - függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 0

  • Anyag - műanyag

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8420375154566

Sonepar cikkszám

GT54183

Gyártói cikkszám

MGU66.004V.293

Gyártói típuskód

Unica MGU66.004V.293

Egységek száma:

2

Szerelési irány:

függőleges

Egységek száma vízszintesen:

0

Anyag:

műanyag

Szín:

egyéb

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

2

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

0

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

4

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

egyéb

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

80 mm

Ütésállóság (IK):

IK01

Áttetsző:

Nem

Magasság:

161 mm

Beépítési szélesség:

0 mm

Furatátmérő (nyílás):

65 mm

Antibakteriális bevonat:

Nem

RAL-szám (hasonló):

0

Mélység:

14 mm

Beépítési magasság:

0 mm

Keret 2-es Nova függőleges éjfekete/grafit