Schneider - Keret 2-es Prodax fehér szcs IP20 G46882 - EEEP32100201110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G46882
Gyártói cikkszám
EEEP32100201110
Gyártói típuskód
Classic PK-2 FH P
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP20
Szakmai csomag