Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Keret 2-es Prodax krém szcs IP20 GT17367 - EEEP32100202110

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Keret 2-es Prodax krém szcs IP20 GT17367

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 2

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Anyag - műanyag

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT17367

Gyártói cikkszám

EEEP32100202110

Gyártói típuskód

Classic PK-2 KR P

Egységek száma:

2

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Anyag:

műanyag

Védettség (IP):

IP20

Szakmai csomag