Schneider - Keret 2-es Sedna piros függőleges IP20 GT61925 - SDN5801141
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 2
Szerelési irány - függőleges
Egységek száma vízszintesen - 1
Anyag - műanyag
Szín - piros
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8690495037722
Sonepar cikkszám
GT61925
Gyártói cikkszám
SDN5801141
Gyártói típuskód
Sedna SDN5801141
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
függőleges
Egységek száma vízszintesen:
1
Anyag:
műanyag
Szín:
piros
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
2
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Szerelőkerettel:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
szorító-/csavarrögzítés
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
lakkozott
Szélesség:
85 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
151 mm
Beépítési szélesség:
0 mm
Furatátmérő (nyílás):
0 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám (hasonló):
0
Mélység:
7 mm
Beépítési magasság:
0 mm