Schneider - Keret 2-es Sedna vízszintes IP44 fehér SN085589 - SDN5810621
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 2
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480996047
Sonepar cikkszám
SN085589
Gyártói cikkszám
SDN5810621
Gyártói típuskód
Sedna SDN5810621
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
2
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
2
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
1
Felület kivitele:
fényes
Anyagminőség:
termoplasztik
Védettség (IP):
IP44
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
156 mm
Magasság:
85 mm
Mélység:
9.7 mm