Schneider - Keret 2-es sülly ANTRACIT SZÜRKE IP55 SN071932 - MUR34101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 2
Anyag - műanyag
Szín - antracit
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480790034
Sonepar cikkszám
SN071932
Gyártói cikkszám
MUR34101
Gyártói típuskód
Mureva Styl MUR34101
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
2
Anyag:
műanyag
Szín:
antracit
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Szerelőkerettel:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Nem
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Felület kivitele:
matt
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP55
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
lakkozott
Szélesség:
84 mm
Ütésállóság (IK):
IK08
Áttetsző:
Nem
Magasság:
155 mm
Beépítési szélesség:
0 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám (hasonló):
7016
Mélység:
23 mm
Beépítési magasság:
0 mm