Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Keret 2-es UNICA QUADRO Titánium IP20 SN013374 - MGU6.704.57

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Keret 2-es UNICA QUADRO Titánium IP20 SN013374

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 4

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Egységek száma vízszintesen - 4

  • Anyag - műanyag

  • Szín - titán

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8420375167740

Sonepar cikkszám

SN013374

Gyártói cikkszám

MGU6.704.57

Gyártói típuskód

UNICA QUADRO MGU6.704.57

Egységek száma:

4

Szerelési irány:

vízszintes

Egységek száma vízszintesen:

4

Anyag:

műanyag

Szín:

titán

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

1

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

4

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

4

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

158 mm

Ütésállóság (IK):

IK01

Áttetsző:

Nem

Magasság:

87 mm

Furatátmérő (nyílás):

65 mm

Antibakteriális bevonat:

Nem

Mélység:

14 mm

Keret 2-es UNICA QUADRO Titánium