Schneider - Keret 2-es üveg alumínium IP20 GT30867 - MTN482260
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - alumínium
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT30867
Gyártói cikkszám
MTN482260
Gyártói típuskód
Merten MTN482260
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
alumínium
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
lakkozott
Keret 2-es üveg alumínium