Schneider - Keret 2-es vízszintes IP44 bézs SN087149 - SDN5810647
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 2
Anyag - műanyag
Szín - bézs
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480996061
Sonepar cikkszám
SN087149
Gyártói cikkszám
SDN5810647
Gyártói típuskód
Sedna SDN5810647
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
2
Anyag:
műanyag
Szín:
bézs
Felület kivitele:
fényes
Anyagminőség:
termoplasztik
Védettség (IP):
IP44
Szélesség:
156 mm
Magasság:
85 mm
Mélység:
9.7 mm
Háztartási szerelvények - SEDNA Egyes keret, IP44, fehér