Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Keret 3-as Altira fehér vízszintes IP20 SN011778 - ALB45657

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Keret 3-as Altira fehér vízszintes IP20 SN011778

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 3

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Egységek száma vízszintesen - 3

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480024566

Sonepar cikkszám

SN011778

Gyártói cikkszám

ALB45657

Gyártói típuskód

Altira ALB45657

Egységek száma:

3

Szerelési irány:

vízszintes

Egységek száma vízszintesen:

3

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

1

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Igen

Felület kivitele:

matt

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Áttetsző:

Nem

Magasság:

80 mm

RAL-szám (hasonló):

9010

Mélység:

13.5 mm

Altira, cover frame, 3 gangs horizontal, white, 71mm. termékcsalád: Altira - Keret neve: fehér - termék vagy komponens típusa: keret. Előnyök : Igényes kialakítás Könnyen és gyorsan telepíthető A megfelelő termék könnyen kiválasztható.. Alkalmazások: ..