Schneider - Keret 3-as Altira vízszintes, Quadro jégfehér SN018990 - ALB44817
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 3
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 3
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480464348
Sonepar cikkszám
SN018990
Gyártói cikkszám
ALB44817
Gyártói típuskód
Altira ALB44817
Egységek száma:
3
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
3
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
229 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
87 mm
RAL-szám (hasonló):
9003
Mélység:
14 mm