Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Keret 3-as antracit függőleges IP20 SN013661 - EPH5810371

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Keret 3-as antracit függőleges IP20 SN013661

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 3

  • Szerelési irány - függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 1

  • Anyag - műanyag

  • Szín - antracit

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480729881

Sonepar cikkszám

SN013661

Gyártói cikkszám

EPH5810371

Gyártói típuskód

Asfora EPH5810371

Egységek száma:

3

Szerelési irány:

függőleges

Egységek száma vízszintesen:

1

Anyag:

műanyag

Szín:

antracit

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

3

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

0

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

71 mm

Ütésállóság (IK):

IK02

Áttetsző:

Nem

Magasság:

225 mm

Antibakteriális bevonat:

Nem

RAL-szám (hasonló):

7016

Mélység:

9 mm

A Schneider Electric Asfora függőleges kerete EPH5810371, antracit színű, 3-as takarókeret. A felületkialakítása fényes és egy elegáns felső kategóriás szerelvény érzetét kelti. IP20-as védettséggel rendelkezik. A keret ABS-ből (akrilnitril-butadién-sztirol) áll, amely a lehető legnagyobb mértékben ellenálló. Zöld prémium termék. Higanymentes és nehézfémmentes, így teljesen környezetbarát. A karcsú és elegáns formatervezésű, 6 féle színben - fehér, bézs, bronz, antracit, alumínium és acél - kapható takarókeret, minden belsőépítészeti igényt kielégít.