Schneider - Keret 3-as bézs vízszintes IP20 SN004828 - EPH5800323
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 3
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 3
Anyag - műanyag
Szín - bézs
Csomagolás és feltételek
15 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480527210
Sonepar cikkszám
SN004828
Gyártói cikkszám
EPH5800323
Gyártói típuskód
Asfora EPH5800323
Egységek száma:
3
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
3
Anyag:
műanyag
Szín:
bézs
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szélesség:
225 mm
Ütésállóság (IK):
IK02
Áttetsző:
Nem
Magasság:
83 mm
Beépítési szélesség:
0 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám (hasonló):
1013
Mélység:
9 mm
Beépítési magasság:
0 mm