Schneider - Keret 3-as fehér függőleges IP20 GT43569 - AYA5802821
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 3
Szerelési irány - függőleges
Szín - fehér
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495040289
Sonepar cikkszám
GT43569
Gyártói cikkszám
AYA5802821
Gyártói típuskód
AYA5802821
Egységek száma:
3
Szerelési irány:
függőleges
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP20
Keret 3-as fehér függőleges IP20