Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Keret 3-as krém függőleges IP20 GT65426 - AYA5802823

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Keret 3-as krém függőleges IP20 GT65426

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 3

  • Szerelési irány - függőleges

  • Szín - fehér

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8690495040357

Sonepar cikkszám

GT65426

Gyártói cikkszám

AYA5802823

Gyártói típuskód

AYA5802823

Egységek száma:

3

Szerelési irány:

függőleges

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP20

Keret 3-as krém függőleges IP20