Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Keret 3-as krém vízszintes IP20 GT65428 - AYA5802323

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Keret 3-as krém vízszintes IP20 GT65428

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 3

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Szín - fehér

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8690495040371

Sonepar cikkszám

GT65428

Gyártói cikkszám

AYA5802323

Gyártói típuskód

AYA5802323

Egységek száma:

3

Szerelési irány:

vízszintes

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP20

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 3-as krém vízszintes IP20