Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Keret 3-as Nova vízszintes fehér/gleccserkék IP20 SN014005 - MGU6.006.854

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Keret 3-as Nova vízszintes fehér/gleccserkék IP20 SN014005

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 3

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Egységek száma vízszintesen - 3

  • Anyag - műanyag

  • Szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8420375132779

Sonepar cikkszám

SN014005

Gyártói cikkszám

MGU6.006.854

Gyártói típuskód

Unica MGU6.006.854

Egységek száma:

3

Szerelési irány:

vízszintes

Egységek száma vízszintesen:

3

Anyag:

műanyag

Szín:

kék

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

1

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

3

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

1

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

232 mm

Ütésállóság (IK):

IK01

Áttetsző:

Nem

Magasság:

80 mm

Beépítési szélesség:

0 mm

Furatátmérő (nyílás):

65 mm

RAL-szám (hasonló):

0

Mélység:

14 mm

Beépítési magasság:

0 mm

Keret 3-as Nova vízszintes fehér/gleccserkék