Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Keret 3-as Prodax fehér IP20 002667 - EEEP32100301040

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Keret 3-as Prodax fehér IP20 002667

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 3

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997436502404

Sonepar cikkszám

002667

Gyártói cikkszám

EEEP32100301040

Gyártói típuskód

Classic PK-3 FH

Egységek száma:

3

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP20

Keret 3-as Prodax fehér