Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Keret 3-as Prodax fehér szcs IP20 G48461 - EEEP32100301110

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Keret 3-as Prodax fehér szcs IP20 G48461

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 3

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997436521542

Sonepar cikkszám

G48461

Gyártói cikkszám

EEEP32100301110

Gyártói típuskód

Classic PK-3 FH P

Egységek száma:

3

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP20

Szakmai csomag