Schneider - Keret 3-as Prodax krém IP20 002668 - EEEP32100302040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 3
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997436502411
Sonepar cikkszám
002668
Gyártói cikkszám
EEEP32100302040
Gyártói típuskód
Classic PK-3 KR
Egységek száma:
3
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP20
Keret 3-as Prodax krém