Schneider - Keret 3-as Prodax krém szcs IP20 GT17368 - EEEP32100302110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 3
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT17368
Gyártói cikkszám
EEEP32100302110
Gyártói típuskód
Classic PK-3 KR P
Egységek száma:
3
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IP20
Szakmai csomag