Schneider - Keret 3-as Sedna Alumínium függőleges IP20 GT64689 - SDN5801360
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 3
Szerelési irány - függőleges
Egységek száma vízszintesen - 0
Anyag - műanyag
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495037944
Sonepar cikkszám
GT64689
Gyártói cikkszám
SDN5801360
Gyártói típuskód
Sedna SDN5801360
Egységek száma:
3
Szerelési irány:
függőleges
Egységek száma vízszintesen:
0
Anyag:
műanyag
Szín:
alumínium
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
0
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Szerelőkerettel:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Felület kivitele:
fényes
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
0 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
0 mm
Beépítési szélesség:
0 mm
Furatátmérő (nyílás):
0 mm
RAL-szám (hasonló):
0
Mélység:
0 mm
Beépítési magasság:
0 mm