Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Keret 3-as Sedna Titánium vízszintes IP20 GT60075 - SDN5800568

MásolásMásolás
Schneider - Keret 3-as Sedna Titánium vízszintes IP20 GT60075

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Egységek száma - 3

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Egységek száma vízszintesen - 3

  • Anyag - műanyag

  • Szín - titán

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8690495037166

Sonepar cikkszám

GT60075

Gyártói cikkszám

SDN5800568

Gyártói típuskód

Sedna SDN5800568

Egységek száma:

3

Szerelési irány:

vízszintes

Egységek száma vízszintesen:

3

Anyag:

műanyag

Szín:

titán

Szövegmező / írási felület:

Igen

Egységek száma függőlegesen:

1

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

3

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

1

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Szélesség:

228 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

80 mm

Beépítési szélesség:

0 mm

Furatátmérő (nyílás):

0 mm

RAL-szám (hasonló):

0

Mélység:

7 mm

Beépítési magasság:

0 mm

Sedna, horizontal 3-gang frame, titanium. termékcsalád: Sedna. Előnyök : .. Alkalmazások: ..