Schneider - Keret 3-as Sedna vízszintes IP44 fehér SN085591 - SDN5810721
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 3
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480996108
Sonepar cikkszám
SN085591
Gyártói cikkszám
SDN5810721
Gyártói típuskód
Sedna SDN5810721
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
3
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Igen
Egységek száma függőlegesen:
1
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Szerelőkerettel:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Védettség (IP):
IP44
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
227 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
85 mm
Mélység:
9.7 mm