Schneider - Keret 3-as üveg smaragdzöld IP20 GT69773 - MTN404304
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 3
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 3
Anyag - üveg
Szín - zöld
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485111490
Sonepar cikkszám
GT69773
Gyártói cikkszám
MTN404304
Gyártói típuskód
Merten WD MTN404304
Egységek száma:
3
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
3
Anyag:
üveg
Szín:
zöld
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
3
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
szorító-/csavarrögzítés
Beépítésre alkalmas:
Nem
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szélesség:
90 mm
Áttetsző:
Igen
Magasság:
232.4 mm
Beépítési szélesség:
0 mm
Furatátmérő (nyílás):
60 mm
RAL-szám (hasonló):
0
Mélység:
10.1 mm
Beépítési magasság:
0 mm