Schneider - Keret 3-as vízszintes bézs IP44 SN087148 - SDN5810747
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 3
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 3
Anyag - műanyag
Szín - bézs
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480996122
Sonepar cikkszám
SN087148
Gyártói cikkszám
SDN5810747
Gyártói típuskód
Sedna SDN5810747
Egységek száma:
3
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
3
Anyag:
műanyag
Szín:
bézs
Egységek száma függőlegesen:
1
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
3
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
1
Felület kivitele:
fényes
Anyagminőség:
termoplasztik
Védettség (IP):
IP44
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
227 mm
Magasság:
85 mm
Mélység:
9.7 mm
Keret 3-as vízszintes bézs IP44