Schneider - Keret 3-es krém IP20 SN004272 - MTN483344
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 3
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480286896
Sonepar cikkszám
SN004272
Gyártói cikkszám
MTN483344
Gyártói típuskód
Merten MTN483344
Egységek száma:
3
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
szorító-/csavarrögzítés
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szélesség:
90 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
232.4 mm
Furatátmérő (nyílás):
60 mm
RAL-szám (hasonló):
1013
Mélység:
11.5 mm