Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Keret 4-es fehér vízszintes IP20 SN004829 - EPH5800421

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Keret 4-es fehér vízszintes IP20 SN004829

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 4

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Egységek száma vízszintesen - 4

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480527227

Sonepar cikkszám

SN004829

Gyártói cikkszám

EPH5800421

Gyártói típuskód

Asfora EPH5800421

Egységek száma:

4

Szerelési irány:

vízszintes

Egységek száma vízszintesen:

4

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

1

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

0

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

296 mm

Ütésállóság (IK):

IK02

Áttetsző:

Nem

Magasság:

83 mm

Antibakteriális bevonat:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9003

Mélység:

9 mm

A Schneider Electric Asfora vízszintes kerete EPH5800421, fehér színű, 4-es takarókeret. 296 mm, 83 mm és 9 mm a szélesség, magasság és mélység. A felületkialakítása fényes és egy elegáns felső kategóriás termék érzetét kelti. IP20-as védettséggel rendelkezik. A keret ABS (akrilnitril-butadién-sztirol) anyagból készül, minél ellenállóbbá téve azt. Zöld prémium termék. Higanymentes, így vigyázva a környezetre és az egészségre. Ezenkívül ez a keret kifejezetten lakossági, kis kereskedelmi célokra készült, megkönnyítve a mindennapi igények egyszerű és biztonságos kielégítését. A karcsú és elegáns formatervezésű, 6 féle színben - fehér, bézs, bronz, antracit, alumínium és acél - kapható takarókeret, minden belsőépítészeti igényt kielégít.