Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Keret 4-es krém vízszintes IP20 GT65920 - AYA5802423

MásolásMásolás
Schneider - Keret 4-es krém vízszintes IP20 GT65920

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Egységek száma - 4

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8690495040388

Sonepar cikkszám

GT65920

Gyártói cikkszám

AYA5802423

Gyártói típuskód

AYA5802423

Egységek száma:

4

Szerelési irány:

vízszintes

Védettség (IP):

IP20

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 4-es krém vízszintes IP20