Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Keret 4-es MERTEN M-Plan üveg keret, 4-es, arany IP20 SN192274 - MEG4040-2341

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Keret 4-es MERTEN M-Plan üveg keret, 4-es,  arany IP20 SN192274

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 4

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 4

  • Anyag - üveg

  • Szín - arany

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4042811222086

Sonepar cikkszám

SN192274

Gyártói cikkszám

MEG4040-2341

Gyártói típuskód

MEG4040-2341

Egységek száma:

4

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

4

Anyag:

üveg

Szín:

arany

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

4

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Igen

Szerelőkerettel:

Nem

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

szorító-/csavarrögzítés

Beépítésre alkalmas:

Nem

Alkalmas padlódobozhoz:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

egyéb

Szélesség:

85.8 mm

Áttetsző:

Igen

Magasság:

299.4 mm

Beépítési szélesség:

0 mm

Furatátmérő (nyílás):

60 mm

Antibakteriális bevonat:

Nem

Mélység:

10.1 mm

Beépítési magasság:

0 mm

Ez a 4-es Merten System M takarókeret arany színű. A keret üvegből készült, így strapabíró és ellenálló. Ez a keret az M-Plan alcsaládhoz tartozik. Festett felületkezeléssel van ellátva. Szerelési módja vízszintes és függőleges helyzetben is használható. IP20 fokozatú védettséggel rendelkezik, amely nagyon magas. Ez az eszköz zöld prémium termékként minősítve van, és csak minimális mértékben használ veszélyes anyagokat. A Merten System M egy olyan kapcsolócsalád, amely rugalmasságot és funkciók széles választékát kínálja, kényelmet, hatékonyságot, és ideális megoldás minden lakótérhez.