Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Keret 4-es Nova vízszintes krém/homok IP20 SN014004 - MGU6.008.567

MásolásMásolás
Schneider - Keret 4-es Nova vízszintes krém/homok IP20 SN014004

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Egységek száma - 8

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Egységek száma vízszintesen - 8

  • Anyag - műanyag

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8420375133332

Sonepar cikkszám

SN014004

Gyártói cikkszám

MGU6.008.567

Gyártói típuskód

Unica MGU6.008.567

Egységek száma:

8

Szerelési irány:

vízszintes

Egységek száma vízszintesen:

8

Anyag:

műanyag

Szín:

egyéb

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

1

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

0

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

303 mm

Ütésállóság (IK):

IK01

Áttetsző:

Nem

Magasság:

80 mm

Beépítési szélesség:

0 mm

Furatátmérő (nyílás):

65 mm

Antibakteriális bevonat:

Nem

RAL-szám (hasonló):

0

Mélység:

14 mm

Beépítési magasság:

0 mm

Keret 4-es Nova vízszintes krém/homok