Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Keret 4-es Prodax fehér IP20 008733 - EEEP32100401040

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Keret 4-es Prodax fehér IP20 008733

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 4

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997436506563

Sonepar cikkszám

008733

Gyártói cikkszám

EEEP32100401040

Gyártói típuskód

Classic PK-4 FH

Egységek száma:

4

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP20

Keret 4-es Prodax fehér