Schneider - Keret 4-es Prodax fehér szcs IP20 G48462 - EEEP32100401110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 4
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G48462
Gyártói cikkszám
EEEP32100401110
Gyártói típuskód
Classic PK-4 FH P
Egységek száma:
4
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP20
Szakmai csomag