Schneider - Keret 4-es Prodax krém IP20 008734 - EEEP32100402040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 4
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997436506570
Sonepar cikkszám
008734
Gyártói cikkszám
EEEP32100402040
Gyártói típuskód
Classic PK-4 KR
Egységek száma:
4
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP20
Keret 4-es Prodax krém