Schneider - Keret 4-es Prodax krém szcs IP20 GT17369 - EEEP32100402110
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 4
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT17369
Gyártói cikkszám
EEEP32100402110
Gyártói típuskód
Classic PK-4 KR P
Egységek száma:
4
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IP20
Szakmai csomag