Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Keret 4-es Sedna Bézs függőleges IP20 GT90585 - SDN5802047

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Keret 4-es Sedna Bézs függőleges IP20 GT90585

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 4

  • Szerelési irány - függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 1

  • Anyag - műanyag

  • Szín - bézs

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8690495060263

Sonepar cikkszám

GT90585

Gyártói cikkszám

SDN5802047

Gyártói típuskód

Sedna SDN5802047

Egységek száma:

4

Szerelési irány:

függőleges

Egységek száma vízszintesen:

1

Anyag:

műanyag

Szín:

bézs

Szövegmező / írási felület:

Igen

Egységek száma függőlegesen:

4

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Szerelőkerettel:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Szélesség:

85 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

294 mm

Mélység:

7 mm

Keret 4-es Sedna Bézs függőleges