Schneider - Keret 4-es Sedna Krém függőleges IP20 GT59701 - SDN5802023
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 4
Szerelési irány - függőleges
Egységek száma vízszintesen - 1
Anyag - műanyag
Szín - bézs
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
8690495039399
Sonepar cikkszám
GT59701
Gyártói cikkszám
SDN5802023
Gyártói típuskód
Sedna SDN5802023
Egységek száma:
4
Szerelési irány:
függőleges
Egységek száma vízszintesen:
1
Anyag:
műanyag
Szín:
bézs
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
4
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
egyéb
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
85 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
294 mm
Mélység:
7 mm
Keret 4-es Sedna Krém függőleges