Schneider - Keret 4-es UNICA QUADRO Krém IP20 GT84700 - MGU2.708.25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 8
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 8
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
8420375167405
Sonepar cikkszám
GT84700
Gyártói cikkszám
MGU2.708.25
Gyártói típuskód
UNICA QUADRO MGU2.708.25
Egységek száma:
8
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
8
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
8
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
8
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
8
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
egyéb
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szélesség:
300 mm
Ütésállóság (IK):
IK01
Áttetsző:
Nem
Magasság:
87 mm
Beépítési szélesség:
0 mm
Furatátmérő (nyílás):
65 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9010
Mélység:
14 mm
Beépítési magasság:
0 mm