Schneider - Keret 4-es vízszintes wengefa/ezüst IP20 GT76223 - MGU66.008.0M3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 4
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 4
Anyag - műanyag
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
8420375116168
Sonepar cikkszám
GT76223
Gyártói cikkszám
MGU66.008.0M3
Gyártói típuskód
Unica MGU66.008.0M3
Egységek száma:
4
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
4
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
4
Szerelőkerettel:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
1
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szélesség:
303 mm
Ütésállóság (IK):
IK01
Áttetsző:
Nem
Magasság:
80 mm
Beépítési szélesség:
0 mm
Furatátmérő (nyílás):
65 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám (hasonló):
0
Mélység:
14 mm
Beépítési magasság:
0 mm