Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Keret 5-ös krém vízszintes IP20 GT71752 - AYA5802523

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Keret 5-ös krém vízszintes IP20 GT71752

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 5

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Anyag - műanyag

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8690495040395

Sonepar cikkszám

GT71752

Gyártói cikkszám

AYA5802523

Gyártói típuskód

AYA5802523

Egységek száma:

5

Szerelési irány:

vízszintes

Anyag:

műanyag

Védettség (IP):

IP20

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 5-ös krém vízszintes IP20