Schneider - Keret 5-ös Prodax fehér IP20 008738 - EEEP32103901040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 5
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997436506624
Sonepar cikkszám
008738
Gyártói cikkszám
EEEP32103901040
Gyártói típuskód
Classic PK-5 FH
Egységek száma:
5
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP20
Keret 5-ös Prodax fehér