Schneider - Keret 5-ös Prodax fehér szcs IP20 G48463 - EEEP32111601110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 5
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997436521566
Sonepar cikkszám
G48463
Gyártói cikkszám
EEEP32111601110
Gyártói típuskód
Classic PK-5 FH P
Egységek száma:
5
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP20
Szakmai csomag