Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Keret 5-ös Prodax krém IP20 008739 - EEEP32103902040

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Keret 5-ös Prodax krém IP20 008739

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 5

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997436506631

Sonepar cikkszám

008739

Gyártói cikkszám

EEEP32103902040

Gyártói típuskód

Classic PK-5 KR

Egységek száma:

5

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP20

Keret 5-ös Prodax krém