Schneider - Keret 5-ös Prodax krém szcs IP20 GT17370 - EEEP32111602110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 5
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT17370
Gyártói cikkszám
EEEP32111602110
Gyártói típuskód
Classic PK-5 KR P
Egységek száma:
5
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IP20
Szakmai csomag