Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Keret 5-ös Sedna Fehér vízszintes IP20 GT59635 - SDN5800921

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Keret 5-ös Sedna Fehér vízszintes IP20 GT59635

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 5

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Egységek száma vízszintesen - 5

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8690495037470

Sonepar cikkszám

GT59635

Gyártói cikkszám

SDN5800921

Gyártói típuskód

Sedna SDN5800921

Egységek száma:

5

Szerelési irány:

vízszintes

Egységek száma vízszintesen:

5

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Szövegmező / írási felület:

Igen

Egységek száma függőlegesen:

1

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

5

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

1

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Szélesség:

370 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

80 mm

Beépítési szélesség:

0 mm

Furatátmérő (nyílás):

0 mm

RAL-szám (hasonló):

9003

Mélység:

7 mm

Beépítési magasság:

0 mm

Sedna, horizontal 5-gang frame, white. termékcsalád: Sedna. Előnyök : .. Alkalmazások: ..