Schneider - Keret 5-ös üveg smaragdzöld IP20 GT69775 - MTN404504
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 5
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 5
Anyag - üveg
Szín - zöld
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485111094
Sonepar cikkszám
GT69775
Gyártói cikkszám
MTN404504
Gyártói típuskód
Merten WD MTN404504
Egységek száma:
5
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
5
Anyag:
üveg
Szín:
zöld
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
5
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
szorító-/csavarrögzítés
Beépítésre alkalmas:
Nem
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szélesség:
90 mm
Áttetsző:
Igen
Magasság:
374.8 mm
Beépítési szélesség:
0 mm
Furatátmérő (nyílás):
60 mm
RAL-szám (hasonló):
0
Mélység:
10.1 mm
Beépítési magasság:
0 mm